Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Anschluss-Schrank 1200A

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Anschluss-Schrank 1200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMS 1200-AS

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203244242

Sonepar Artikelnummer

121268933

Hersteller Artikelnummer

WMS 1200-AS

Hersteller Typ

WMS 1200-AS

Hersteller Artikel Nr.:

WMS 1200-AS

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

1200 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

585 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

600 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMS-O-AS, Anschlussschrank für Messwandlerschrank Oberösterreich 1200A, BxHxT: 585x2050x400mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°, anschlussfertig, geprüft und versiegelt. Max. Schutzart IP 30. Gespiegelte Ausführung auf Anfrage erhältlich.