Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Anschlusskabel Länge 3m inkl. Schukostecker

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Anschlusskabel Länge 3m inkl. Schukostecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L-Netz-19DA3

  • Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 3 m

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203189871

Sonepar Artikelnummer

120883268

Hersteller Artikelnummer

L-Netz-19DA3

Hersteller Typ

L-NETZ-19DA3

Hersteller Artikel Nr.:

L-Netz-19DA3

Anschluss 1:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3 m

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Anschlusskabel für 19DA Dachbelüftungen