MEHLER - Anschlusskästen B775xH1215xT300mm für SLK-System, Bestückungsbreite 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A-MS4C/300
Breite - 775 mm
Höhe - 1215 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203164328
Sonepar Artikelnummer
120880422
Hersteller Artikelnummer
A-MS4C/300
Hersteller Typ
A-MS4C/300
Hersteller Artikel Nr.:
A-MS4C/300
Breite:
775 mm
Höhe:
1215 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


