MEHLER - Anschlußverteiler B1185xH1212xT300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A250AMS4E/UNI/W
Ausführung - Anschlussschrank
Bemessungsstrom - 250 A
Anzahl der Zählerfelder - 2
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203241135
Sonepar Artikelnummer
121266831
Hersteller Artikelnummer
A250AMS4E/UNI/W
Hersteller Typ
A250AMS4E/UNI/W
Hersteller Artikel Nr.:
A250AMS4E/UNI/W
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der Zählerfelder:
2
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
NH1
Breite:
1185 mm
Höhe:
1212 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


