Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Anschlußverteiler B360xH1235xT250mm Abgang:FI 4/63A 0,1 S FU, W

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Anschlußverteiler B360xH1235xT250mm Abgang:FI 4/63A 0,1 S FU, W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A50AMS10/FU/W

  • Ausführung - Anschlussschrank

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203207872

Sonepar Artikelnummer

120880153

Hersteller Artikelnummer

A50AMS10/FU/W

Hersteller Typ

A50AMS10/FU/W

Hersteller Artikel Nr.:

A50AMS10/FU/W

Ausführung:

Anschlussschrank

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Hauptschalter:

NH00

Fehlerstrom-Typ:

A

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:

1

Breite:

360 mm

Höhe:

1235 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Baustellen Anschlußverteiler, mit Direktmessung, 50A