MEHLER - Anschlußverteiler B360xH940xT235mm Abgang: FI + LSS 3p C25A, O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A25AML1/O
Ausführung - Anschlussschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der Zählerfelder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200767
Sonepar Artikelnummer
120880110
Hersteller Artikelnummer
A25AML1/O
Hersteller Typ
A25AML1/O
Hersteller Artikel Nr.:
A25AML1/O
Ausführung:
Anschlussschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hauptschalter:
sonstige
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
1
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
Ja
Breite:
360 mm
Höhe:
940 mm
Tiefe:
235 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


