MEHLER - AP-Antennenverteiler f. IP43 außen B300xH350xT160mm m. Mont

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATM-6
Breite - 300 mm
Höhe - 350 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005645
Sonepar Artikelnummer
120053656
Hersteller Artikelnummer
ATM-6
Hersteller Typ
ATM-6
Hersteller Artikel Nr.:
ATM-6
Breite:
300 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


