MEHLER - AP-Antennenverteiler f. IP43 außen B600xH600xT230mm m. Mont

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATM-8
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 230 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203005669
Sonepar Artikelnummer
120053658
Hersteller Artikelnummer
ATM-8
Hersteller Typ
ATM-8
Hersteller Artikel Nr.:
ATM-8
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


