MEHLER - AP-Antennenverteiler f. Kabel außen B275xH1100xT165mm m. Mon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ATEM-2
Breite - 275 mm
Höhe - 1100 mm
Tiefe - 165 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9006203005607
Sonepar Artikelnummer
120053652
Hersteller Artikelnummer
ATEM-2
Hersteller Typ
ATEM-2
Hersteller Artikel Nr.:
ATEM-2
Breite:
275 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP43
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


