MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / B 6ZP,2EBS,IP54,außen B795xH1710xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHA6-AL/B
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1710 mm
Breite - 795 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203195308
Sonepar Artikelnummer
120886316
Hersteller Artikelnummer
WHA6-AL/B
Hersteller Typ
WHA6-AL/B
Hersteller Artikel Nr.:
WHA6-AL/B
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1710 mm
Breite:
795 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 795x1710x270mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 54.


