MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / N 4ZP,2EBS,IP54,außen B1005xH1085xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHA4-K-AL/N
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1085 mm
Breite - 1005 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203195179
Sonepar Artikelnummer
120886302
Hersteller Artikelnummer
WHA4-K-AL/N
Hersteller Typ
WHA4-K-AL/N
Hersteller Artikel Nr.:
WHA4-K-AL/N
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1085 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 1005x1085x270mm, Aluminium, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 180°. Max. Schutzart IP 54.


