MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / OS 1ZP,2EBS,IP54,außen B380xH1235xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHA1-AL/OS
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1235 mm
Breite - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203194134
Sonepar Artikelnummer
120886192
Hersteller Artikelnummer
WHA1-AL/OS
Hersteller Typ
WHA1-AL/OS
Hersteller Artikel Nr.:
WHA1-AL/OS
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1235 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 380x1235x270mm, Aluminium, Türe 1-flügeligÖffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 54.


