Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / OS 4ZP,2EBS,IP54,außen B1005xH1235xT270

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / OS 4ZP,2EBS,IP54,außen B1005xH1235xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHA4-AL/OS

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Höhe - 1235 mm

  • Breite - 1005 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203195032

Sonepar Artikelnummer

120886287

Hersteller Artikelnummer

WHA4-AL/OS

Hersteller Typ

WHA4-AL/OS

Hersteller Artikel Nr.:

WHA4-AL/OS

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

1235 mm

Breite:

1005 mm

Tiefe:

270 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 1005x1235x270mm, Aluminium, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 180°. Max. Schutzart IP 54.