MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Alu / T 6ZP,2EBS,IP54,außen B795xH1410xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHA6-K-AL/T
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1410 mm
Breite - 795 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203195506
Sonepar Artikelnummer
120886337
Hersteller Artikelnummer
WHA6-K-AL/T
Hersteller Typ
WHA6-K-AL/T
Hersteller Artikel Nr.:
WHA6-K-AL/T
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1410 mm
Breite:
795 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 795x1410x270mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 54.


