MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / B 8ZP,2EBS,IP54,außen B1005xH1710xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHA8/B
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203195537
Sonepar Artikelnummer
120886340
Hersteller Artikelnummer
WHA8/B
Hersteller Typ
WHA8/B
Hersteller Artikel Nr.:
WHA8/B
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1710 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 1005x1710x270mm, Stahlblech. Öffnungswinkel der Türen 180°. Max. Schutzart IP 54.


