Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / OS 1ZP,2EBS,IP54,außen B380xH1235xT270

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / OS 1ZP,2EBS,IP54,außen B380xH1235xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHA1/OS

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Höhe - 1235 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203194059

Sonepar Artikelnummer

120536112

Hersteller Artikelnummer

WHA1/OS

Hersteller Typ

WHA1/OS

Hersteller Artikel Nr.:

WHA1/OS

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

1235 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

270 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 380x1235x270mm, Stahlblech. Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 54.