MEHLER - AP-Freiluft-Wochenendhauszähler Fe / V 1ZP,2EBS,IP54,außen B380xH1235xT270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WHA1/V
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203194080
Sonepar Artikelnummer
120886187
Hersteller Artikelnummer
WHA1/V
Hersteller Typ
WHA1/V
Hersteller Artikel Nr.:
WHA1/V
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1235 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
270 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
WHA, Aufputz Wochenendhaus-Zählerverteiler, BxHxT: 380x1235x270mm, Stahlblech. Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 54.


