MEHLER - AP Hochspannungsmessung Wiener Netze 750x1000x312mm, IP30, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-AP-W
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203225913
Sonepar Artikelnummer
120887384
Hersteller Artikelnummer
HSM-AP-W
Hersteller Typ
HSM-AP-W
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-AP-W
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
750 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
312 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


