MEHLER - AP-Installations-Flachverteiler, 132TE m.RW, B565xH1205xT130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFM-4B+RW
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 6
Breite in Teilungseinheiten - 22
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203047218
Sonepar Artikelnummer
120073324
Hersteller Artikelnummer
AFM-4B+RW
Hersteller Typ
AFM-4B+RW
Hersteller Artikel Nr.:
AFM-4B+RW
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
22
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1205 mm
Breite:
565 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


