MEHLER - AP-Installations-Flachverteiler, 225TE o.RW, B975xH1055xT130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFM-3D/K
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 45
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203164014
Sonepar Artikelnummer
120880340
Hersteller Artikelnummer
AFM-3D/K
Hersteller Typ
AFM-3D/K
Hersteller Artikel Nr.:
AFM-3D/K
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
45
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1055 mm
Breite:
975 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


