MEHLER - AP-Installations-Flachverteiler o.RW, B765xH505xT130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFM-1C/K
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 34
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203163871
Sonepar Artikelnummer
120880254
Hersteller Artikelnummer
AFM-1C/K
Hersteller Typ
AFM-1C/K
Hersteller Artikel Nr.:
AFM-1C/K
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
34
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
505 mm
Breite:
765 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


