Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B1180xH1050xT300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B1180xH1050xT300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-3E/300

  • Breite - 1180 mm

  • Höhe - 1050 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203160498

Sonepar Artikelnummer

120882256

Hersteller Artikelnummer

IM-3E/300

Hersteller Typ

IM-3E/300

Hersteller Artikel Nr.:

IM-3E/300

Breite:

1180 mm

Höhe:

1050 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Stahlblech Wandschrank