Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B345xH500xT200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B345xH500xT200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-1A/200

  • Breite - 345 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Türen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203134291

Sonepar Artikelnummer

120199626

Hersteller Artikelnummer

IM-1A/200

Hersteller Typ

IM-1A/200

Hersteller Artikel Nr.:

IM-1A/200

Breite:

345 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Stahlblech Wandschrank