MEHLER - AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B345xH750xT200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IM-2A/200
Breite - 345 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203159874
Sonepar Artikelnummer
120418776
Hersteller Artikelnummer
IM-2A/200
Hersteller Typ
IM-2A/200
Hersteller Artikel Nr.:
IM-2A/200
Breite:
345 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


