MEHLER - AP-Rangierverteiler o.RW, B565xH505xT130mm,inkl. MO-gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AFM-1B/MO-L
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203206929
Sonepar Artikelnummer
120880242
Hersteller Artikelnummer
AFM-1B/MO-L
Hersteller Typ
AFM-1B/MO-L
Hersteller Artikel Nr.:
AFM-1B/MO-L
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
505 mm
Breite:
565 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


