Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Wandverteiler mit RW, Kl.II, außen B620xH2020xT250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Wandverteiler mit RW, Kl.II, außen B620xH2020xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM-8IB

  • Breite - 620 mm

  • Höhe - 2020 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203003573

Sonepar Artikelnummer

120053506

Hersteller Artikelnummer

AM-8IB

Hersteller Typ

AM-8IB

Hersteller Artikel Nr.:

AM-8IB

Breite:

620 mm

Höhe:

2020 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

2

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

AM-I, Aufputz-Wandverteiler mit Rückwand in vollschutzsiolierter Ausführung, mit Flanschplatte KS Blind oben, BxHxT: 775x2017x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Vorbereitet zum Einbau von Montageeinsätzen EMV-I und EMZV-I. Max. Schutzart IP 30. Schutzklasse II wird nur durch die Kombination aus EMV-I (Verteilereinsatz) bzw. EMZV-I (Zählerverteilereinsatz) und dem Verteilergehäuse erreicht!