Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Wandverteiler mit RW +Tür außen B360xH1065xT250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Wandverteiler mit RW +Tür außen B360xH1065xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM-3A+RW

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 1065 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203048451

Sonepar Artikelnummer

120073343

Hersteller Artikelnummer

AM-3A+RW

Hersteller Typ

AM-3A+RW

Hersteller Artikel Nr.:

AM-3A+RW

Breite:

360 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

AM, Aufputz-Wandverteiler mit Rückwand und Flanschplatte FE Blind oben, BxHxT: 360x1067x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten, oder Montageeinsätzen EMV und EMZV. Max. Schutzart IP 30.