MEHLER - AP-Wandverteiler mit RW +Tür außen B360xH765xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM-2A+RW
Breite - 360 mm
Höhe - 765 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203047911
Sonepar Artikelnummer
120073337
Hersteller Artikelnummer
AM-2A+RW
Hersteller Typ
AM-2A+RW
Hersteller Artikel Nr.:
AM-2A+RW
Breite:
360 mm
Höhe:
765 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


