Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Kärnten für TN-Netz, außen B360xH1390xT250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Kärnten für TN-Netz, außen B360xH1390xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMZV1-5A K/TN

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1390 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203131184

Sonepar Artikelnummer

120338648

Hersteller Artikelnummer

AMZV1-5A K/TN

Hersteller Typ

AMZV1-5A K/TN

Hersteller Artikel Nr.:

AMZV1-5A K/TN

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1390 mm

Breite:

360 mm

Tiefe:

250 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

AMZV, Aufputz-Zählerverteiler Kärnten, mit Rückwand und Flanschplatte FE Blind oben, BxHxT: 360x1392x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 30.