Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Zählerverteiler+RW Steiermark für TN-Netz, außen B1195xH1390xT250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Zählerverteiler+RW Steiermark für TN-Netz, außen B1195xH1390xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMZV5-5EST30TN

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1390 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203128719

Sonepar Artikelnummer

120338857

Hersteller Artikelnummer

AMZV5-5EST30TN

Hersteller Typ

AMZV5-5EST30TN

Hersteller Artikel Nr.:

AMZV5-5EST30TN

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1390 mm

Breite:

1195 mm

Tiefe:

250 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

AMZV, Aufputz-Zählerverteiler Steiermark, mit Rückwand und Flanschplatte FE Blind oben, BxHxT: 1195x1392x250mm, Stahlblech, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 122°. Max. Schutzart IP 30.