Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP-Zählerverteiler+RW Steiermark für TN-Netz, außen B575xH2015xT250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP-Zählerverteiler+RW Steiermark für TN-Netz, außen B575xH2015xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMZV6-8BST60TN

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 2015 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203128054

Sonepar Artikelnummer

120338915

Hersteller Artikelnummer

AMZV6-8BST60TN

Hersteller Typ

AMZV6-8BST60TN

Hersteller Artikel Nr.:

AMZV6-8BST60TN

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

2015 mm

Breite:

575 mm

Tiefe:

250 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

AMZV, Aufputz-Zählerverteiler Steiermark, mit Rückwand und Flanschplatte FE Blind oben, BxHxT: 575x2017x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 30.