MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Tirol für TN-Netz, außen B1480xH1065xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMZV6-3F T/TN
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203128580
Sonepar Artikelnummer
120338868
Hersteller Artikelnummer
AMZV6-3F T/TN
Hersteller Typ
AMZV6-3F T/TN
Hersteller Artikel Nr.:
AMZV6-3F T/TN
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1065 mm
Breite:
1480 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


