MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Vorarlberg für TN-Netz, außen B775xH515xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMZV3-1C V/TN
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 515 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203130217
Sonepar Artikelnummer
120338732
Hersteller Artikelnummer
AMZV3-1C V/TN
Hersteller Typ
AMZV3-1C V/TN
Hersteller Artikel Nr.:
AMZV3-1C V/TN
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
515 mm
Breite:
775 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


