Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Vorarlberg für TN-Netz, außen B775xH765xT250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Vorarlberg für TN-Netz, außen B775xH765xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMZV3-2C V/TN

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 765 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203130149

Sonepar Artikelnummer

120338738

Hersteller Artikelnummer

AMZV3-2C V/TN

Hersteller Typ

AMZV3-2C V/TN

Hersteller Artikel Nr.:

AMZV3-2C V/TN

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

765 mm

Breite:

775 mm

Tiefe:

250 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

AMZV, Aufputz-Zählerverteiler Vorarlberg, mit Rückwand und Flanschplatte FE Blind oben, BxHxT: 775x767x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Max. Schutzart IP 30.