MEHLER - AP Zählerverteiler+RW Wiener Netze für TN-Netz, außen B360xH1390xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMZV1-5A W/TN
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203131122
Sonepar Artikelnummer
120338653
Hersteller Artikelnummer
AMZV1-5A W/TN
Hersteller Typ
AMZV1-5A W/TN
Hersteller Artikel Nr.:
AMZV1-5A W/TN
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1390 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
250 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


