MEHLER - AP-Zählerverteiler Vorarlberg RAL9010 komplett Bestückt (VKW/MOBA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA Buch
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 53.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897967
Hersteller Artikelnummer
AMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA Buch
Hersteller Typ
AMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA BUCH
Hersteller Artikel Nr.:
AMZV3-4C V/TN - VKW / MOBA Buch
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
53.000 kg
1x Basistarif mit extra abgesichertem Boilerabgang mit Tag-Nacht Steuerung, Ausführung für Netzgebiet Vorarlberg Netz und Montafonerbahn, Vorteile: 100% österreichische Top-Qualität von Mehler, Vorverdrahtet > leicht erweiterbar, Überspannungsschutz laut OVE E 8101, AP-Zählerverteiler bestehend aus AP-Gehäuse mit Rückwand und Tür, Zählereinsatz, Verteilerfarbe: RAL 9010, ab Lager sofort lieferbar