MEHLER - Asfinag Seilspeicher Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASFINAG SEILSPEICHER/ALU
Breite - 847 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259826
Sonepar Artikelnummer
121266931
Hersteller Artikelnummer
ASFINAG SEILSPEICHER/ALU
Hersteller Typ
ASFINAG SEILSPEICHER/ALU
Hersteller Artikel Nr.:
ASFINAG SEILSPEICHER/ALU
Breite:
847 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Mit Sichttür:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


