MEHLER - Asfinag Seilspeicher in V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ASFINAG SEILSPEICHER/V4A
Breite - 847 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203245232
Sonepar Artikelnummer
121266932
Hersteller Artikelnummer
ASFINAG SEILSPEICHER/V4A
Hersteller Typ
ASFINAG SEILSPEICHER/V4A
Hersteller Artikel Nr.:
ASFINAG SEILSPEICHER/V4A
Breite:
847 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Sichttür:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


