Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufkleber L3 violett 1 Bogen mit 16 Aufkleber

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufkleber L3 violett 1 Bogen mit 16 Aufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Beschr-L3-BG

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - violett

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203177762

Sonepar Artikelnummer

120880740

Hersteller Artikelnummer

Beschr-L3-BG

Hersteller Typ

BESCHR-L3-BG

Hersteller Artikel Nr.:

Beschr-L3-BG

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

violett

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39199080

Aufkleber für Verteilerbeschriftungen