MEHLER - Aufkleber Laienbedienschutz Aufkleber 62x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-Laienb
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Breite - 62 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202211
Sonepar Artikelnummer
120880741
Hersteller Artikelnummer
Beschr-Laienb
Hersteller Typ
BESCHR-LAIENB
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-Laienb
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
62 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


