MEHLER - Aufkleber mit den 5 Sicherheitsregeln Aufkleber 100x70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Si-Regeln
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Breite - 100 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203117249
Sonepar Artikelnummer
120343367
Hersteller Artikelnummer
Si-Regeln
Hersteller Typ
SI-REGELN
Hersteller Artikel Nr.:
Si-Regeln
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


