MEHLER - Aufkleber N-PE-Streifen Aufkleber 180x23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-N-PE-ST
Selbstklebend - Ja
Farbe - mehrfarbig
Breite - 180 mm
Höhe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202228
Sonepar Artikelnummer
120880743
Hersteller Artikelnummer
Beschr-N-PE-ST
Hersteller Typ
BESCHR-N-PE-ST
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-N-PE-ST
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
180 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


