MEHLER - Aufkleber PEN 1 Bogen mit 30 Aufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-PEN-BG
Selbstklebend - Ja
Farbe - mehrfarbig
Breite - 150 mm
Höhe - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203177816
Sonepar Artikelnummer
120880748
Hersteller Artikelnummer
Beschr-PEN-BG
Hersteller Typ
BESCHR-PEN-BG
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-PEN-BG
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
150 mm
Höhe:
112 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


