MEHLER - Aufkleber Starkstromverteiler Aufkleber 70x78mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-Starkst
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Breite - 70 mm
Höhe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202242
Sonepar Artikelnummer
120880750
Hersteller Artikelnummer
Beschr-Starkst
Hersteller Typ
BESCHR-STARKST
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-Starkst
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
70 mm
Höhe:
78 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


