MEHLER - Aufkleber Stromkreise Aufkleber 245x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-Stromk
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Breite - 245 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202259
Sonepar Artikelnummer
120880751
Hersteller Artikelnummer
Beschr-Stromk
Hersteller Typ
BESCHR-STROMK
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-Stromk
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
245 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


