MEHLER - Aufklebern N 1 Streifen mit 16 Aufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-N-BG
Selbstklebend - Ja
Farbe - blau
Breite - 15 mm
Höhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203177779
Sonepar Artikelnummer
120536172
Hersteller Artikelnummer
Beschr-N-BG
Hersteller Typ
Beschr-N-BG
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-N-BG
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
blau
Breite:
15 mm
Höhe:
270 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


