Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufklebern N einzelner Aufkleber

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufklebern N einzelner Aufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Beschr-N

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - blau

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203127460

Sonepar Artikelnummer

120880742

Hersteller Artikelnummer

Beschr-N

Hersteller Typ

BESCHR-N

Hersteller Artikel Nr.:

Beschr-N

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

blau

Breite:

15 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39199080

Aufkleber für Verteilerbeschriftungen