MEHLER - Aufklebern PE 1 Streifen mit 16 Aufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Beschr-PE-BG
Selbstklebend - Ja
Farbe - mehrfarbig
Breite - 15 mm
Höhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203177809
Sonepar Artikelnummer
120536087
Hersteller Artikelnummer
Beschr-PE-BG
Hersteller Typ
Beschr-PE-BG
Hersteller Artikel Nr.:
Beschr-PE-BG
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
15 mm
Höhe:
270 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


