Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis 3teilige Lochtüre

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis 3teilige Lochtüre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSRM-3LT-A/22

  • Ausführung - Teiltür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203257648

Sonepar Artikelnummer

121268763

Hersteller Artikelnummer

TSRM-3LT-A/22

Hersteller Typ

TSRM-3LT-A/22

Hersteller Artikel Nr.:

TSRM-3LT-A/22

Ausführung:

Teiltür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aufpreis für 3teilige Ausführung der Front-Lochtüre