Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Aufpreis für Sockel anreihbar pro Seite für Standsockeln Höhe 320, Tiefe 580mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Aufpreis für Sockel anreihbar pro Seite für Standsockeln Höhe 320, Tiefe 580mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO/320/580 Anr

  • Ausführung - Sockel Zwischenplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203216416

Sonepar Artikelnummer

120884619

Hersteller Artikelnummer

SO/320/580 Anr

Hersteller Typ

SO/320/580 ANR

Hersteller Artikel Nr.:

SO/320/580 Anr

Ausführung:

Sockel Zwischenplatte

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Aufpreis für Anreihbare Ausführung